曜日別特売

デジタルマニホールド testo 550s セット

デジタルマニホールド testo 550s セット - testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s セット - testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s セット - testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s セット - testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s セット - testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s セット - testo(テストー)デジタルマニホールド testo 550s セット - testo(テストー)

2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。
Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。
優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。
防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。
簡単操作やグラフィック表示ができます。
プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード

用途
冷凍空調装置の冷媒管理
ヒートポンプの冷媒管理
トラスコ品番253-4985セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度内容量1セット
関連資料:(0.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
008096760564 5502 55
76,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする