京セラ
正方形 ネガチップ PR115S
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途
被削材:超耐熱合金。
チップ形状
正方形
材種
PR115S
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00788159
SNMG120404MQ
554-6616
4.76
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788168
SNMG120404MS
554-6865
4.76
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788177
SNMG120408MQ
554-6615
4.76
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788186
SNMG120408MS
554-9524
4.76
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788195
SNMG120408SG
554-6387
4.76
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788211
SNMG120412MS
554-6658
4.76
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788220
SNMG120412SG
554-6442
4.76
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788229
SNMG120416MS
554-6386
4.76
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788238
SNMG150612SG
554-6414
6.35
¥
23,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788247
SNMG150616SG
554-6705
6.35
¥
23,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788256
SNMG190612MU
554-9700
6.35
¥
27,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788265
SNMG190612SG
554-6606
6.35
¥
27,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788281
SNMG190616MU
554-6623
6.35
¥
27,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788290
SNMG190616SG
554-9707
6.35
¥
27,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください