京セラ
六角形 ネガチップ PR120S
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。
ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途
被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。
厚さ(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
チップ形状
六角形
材種
PR120S
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
554-6393
554-6411
554-6476
554-6483
554-6618
554-6637
554-9661
554-9729
554-9743
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00788475
WNMG080404MQ
554-9661
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788491
WNMG080404MS
554-6618
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788500
WNMG080404MU
554-6411
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788509
WNMG080408MQ
554-9729
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788518
WNMG080408MS
554-6476
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00788527
WNMG080408MU
554-6483
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788536
WNMG080408SG
554-6637
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788545
WNMG080412MS
554-9743
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00788561
WNMG080412SG
554-6393
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください