Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球 一般電球形 40W形相当

Philips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球  一般電球形 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球  一般電球形 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球  一般電球形 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球  一般電球形 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球  一般電球形 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球  一般電球形 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球  一般電球形 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue フィラメント ホワイトグラデーション E26 電球  一般電球形 40W形相当 - フィリップス

ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。
Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。
別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合質量(g)43寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×115電力(W)最大動作電力:7口金E26入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000色温度(K)2200-6500動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%光出力温白色光からクール ホワイトまで明るさ(Lm)550(2700K)ワット数7W(40相当)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780310PHFL60
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする