コルゲート 配線チューブ

コルゲート 配線チューブ - 大洋

7Φ 50mのコルゲート配線チューブです。
スリット・切り目入りで楽に配線を保護できます!
熱からの保護、コードの結束に。様々なシチュエーションに使用して頂けます。( 例:エンジンルーム内の配線保護など)
50m箱なし!お買い得商品!
大量使用に打ってつけのお得な商品です。

材質ナイロン長さ(m)全長50使用温度範囲(℃)-40~110内径(Φmm)7入数一巻き内容量1巻
注意
※画像はイメージです。
※取付作業による事故・災害等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00814811CR7N50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする