曜日別特売

E:S Sound System イースインナーバッフル

E:S Sound System イースインナーバッフル - E:S Sound System

イースサウンドシステムのイースインナーバッフル(ホンダ)、ES-H71です。
Rockford Fosgate、GROUNDZERO、JL AUDIOなどの輸入スピーカーに対応、内装インテリアそのままにシンプルな取付を実現します。
適合車種、対応スピーカーを下記に記載してありますので、ご確認の上、購入していただきますようお願い致します。

厚さ(mm)19内径寸法(Φmm)145スピーカー【適合】●FLUX:MC COMP 271 / MC261 / RC 270 ACTIV / FS260●GROUND ZERO:GZPC165SQ / GZNC1650SQ / GZRC165AL-IV /GZUC650SQX / GZUC650SQ-II / GZIC650FX /GZIF6501FX●JL AUDIO:C7-650cw / C5-650 / C2-650 / C2-650x / C1-650 / C1-650x●MMATS pro audioPRO6.5 / PS65cx / GF61Tcs●MTX AUDIO:IP863 / IP463 / SS7 / THUNDER61 / THUNDER65 / T6S652●Rockford:T4652-S / T3652-S / T2652-S/T1675-S / T1675/P1675-S / P1675 / R165x3●VIBE:BLACKDEATH6C-V6 / SLICK6C-V7 / SLICK6-V7●clarion:FDS Z7内容量1セット(2個)
注意
※ホンダ車用。
※ES-H71はインナーバッフルボード専用固定用ボルト1本付き、スピーカー取り付け用のビスや、スポンジテープ等は含まれておりません。
※スピーカー固定で使用するビスは、必ず「バッフルの厚み以内」の長さをご利用下さい。(推奨ビス 4x16)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00814768ES-H71
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする