ガルバリウムシェルフワゴン

ガルバリウムシェルフワゴン - プロフェイスガルバリウムシェルフワゴン - プロフェイスガルバリウムシェルフワゴン - プロフェイスガルバリウムシェルフワゴン - プロフェイスガルバリウムシェルフワゴン - プロフェイスガルバリウムシェルフワゴン - プロフェイスガルバリウムシェルフワゴン - プロフェイス

高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製の棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。

用途現在は建材や外壁等にも多く使用されておりその実用性は広く認識され始めてきています。高さ(mm)1038奥行(mm)362段数3内容量1台
注意
※ガルバリウム鋼板:表面にアルミニウム55%・亜鉛43.4%・シリコン1.6%で構成されたメッキ鋼板です。アルミニウムの耐食性と亜鉛の防食作用により、長期にわたり錆を防ぐことが特徴です。ガルバリウム鋼板はデザイン性に優れたスパングル(結晶)模様の銀白色で美しい表面をもち、スタイリッシュかつシャープな印象を与えます。傷が目立ちにくく、重厚感ある外観は店舗内装やガレージにもおすすめですが、インテリアとしてもなじみやすいです。 ダイキャストコーナー:錆に強く棚板1枚の耐荷重を100Kgとする為に、メーカーでは棚板四隅にアルミダイキャストコーナー部品を採用しております。アルミダイキャスト+粉体塗装は強度に優れ錆にも強いのが特徴です。自社で金型から製造しており、オリジナル構造で意匠登録を出願しております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品単体画像00815215GSW3-3560917.62615
オープン
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815231GSW3-3590920.87913
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
商品単体画像00815240GSW3-35120924.211217
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする