衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4

衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4 - マルエヌ

UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。
チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。
【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。
【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。
【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。
【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。
【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。
【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。
【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚

用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル付属品排気管材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)15.4消費電力(W)900電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:3ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00822005NP-C300
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする