曜日別特売

衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌

衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌 - マルエヌ

場所を選ばず設置できる小型衣類乾燥機。ブルーLEDで乾燥ドラムを抗菌。
つまみを回すだけの簡単操作。デュアル温度制御で安全設計。
【温風運転モード】小物を短時間で乾かしたいときにおすすめ
【送風運転モード】デリケート衣類の乾燥におすすめ。衣類を自然乾燥させた状態に仕上げたい時や長期保管した際についた臭いを取り除きたいときにもご使用いただけます
【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:2~3枚、ベビー服の場合:2~3枚、ハンカチの場合:4~5枚、よだれかけの場合:4~5枚

用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)5.1消費電力(W)285電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:1ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×31×39内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00821996NP-C100
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする