曜日別特売

衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策

衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 - マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 - マルエヌ

UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。コンパクトなので場所を選ばず設置可能。
自動・乾燥・除菌の3種類の運転モード。運転状況を緑・赤・青のLEDライトで区別可能。
誤作動防止機能搭載。タッチパネルで操作も簡単。
【自動運転モード】乾燥を行い運転終了前の10分間はUV除菌運転を行います
【乾燥運転モード】UV除菌は行わず乾燥のみを行います
【UV除菌モード】UV除菌を行います
【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:1~2枚、ベビー服の場合:1~2枚、ハンカチの場合:3~4枚、よだれかけの場合:3~4枚

用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)2.2消費電力(W)220電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:0.8ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×29.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00821987NP-C80
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする