曜日別特売

5色綱引きロープ30-10m

5色綱引きロープ30-10m - トーエイライト

両端融着テープ止

用途幼児・小学校用仕様センターマーク入、両端融着テープ止、屋内外兼用材質ポリプロピレン質量(kg)20/組寸法直径30mm×10m入数5色1組(赤、青、黄、緑、白)内容量1組
注意
※綱引きロープには、太さに応じた使用人数制限があります。ご確認の上ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00819099B7685
117,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする