トーエイライト
5色綱引きロープ38-10m
両端融着テープ止
用途
中・高校用
仕様
センターマーク入、両端融着テープ止、屋内外兼用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
32/組
寸法
直径36mm×10m
入数
5色1組(赤、青、黄、緑、白)
内容量
1組
注意
※綱引きロープには、太さに応じた使用人数制限があります。ご確認の上ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00820639
B5957
¥184,000
¥
179,800
¥197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません