トーエイライト
スポーツ軽量連結マット
マット運動、床運動、ストレッチマット等幅広くご使用頂けます。
付属品
厚さ2cm
材質
外被:抗菌ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
2
寸法(cm)
幅120×長さ120×厚さ2
滑り止め効果
裏面すべり止め付
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00819677
H7141B
青
¥31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819686
H7141DG
ダークグリーン
¥31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819695
H7141G
緑
¥31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819711
H7141R
赤
¥31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819720
H7141S
シルバー
¥31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819729
H7141V
オレンジ
¥31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00819738
H7141Y
黄
¥31,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください