トーエイライト
スポーツ軽量連結マットDX90
マット運動、床運動、ストレッチマット等幅広くご使用頂けます。
材質
外被:抗菌ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
2
寸法(cm)
幅90×長さ90×厚さ4
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818085
H7485DG
ダークグリーン
¥19,900
¥
18,980
¥20,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818101
H7485R
赤
¥19,900
¥
18,980
¥20,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00818110
H7485S
シルバー
¥19,900
¥
18,980
¥20,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68290087
H7485B
青
¥19,900
¥
18,980
¥20,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290096
H7485G
緑
¥19,900
¥
18,980
¥20,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290105
H7485V
オレンジ
¥19,900
¥
18,980
¥20,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290121
H7485Y
黄
¥19,900
¥
18,980
¥20,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。