トーエイライト
ハンディーボールカート5
2段式のカゴで容量アップ。折りたたみ式でコンパクトに収納
材質
主材:スチール16mm
質量(kg)
5
サイズ(cm)
キャスター:5、テニスボール約16ダース収納
寸法(cm)
幅70×奥行50×高さ93
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00819781
B2687
¥19,200
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません