トーエイライト
フロアシート巻取器MG2
『巻き取り』・『ごみ・汚れ取り』のダブル機能採用。ゴミ受け付で機能充実
仕様
キャスター:10 (ストッパー付2個)
付属品
巻取芯棒(T-2274)、ハンドル(凸型)13mm角各1本付
材質
スチール40mm角
質量(kg)
25
寸法(cm)
幅150×奥行60×高さ80
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00821585
T2272
¥111,400
¥
99,980
¥109,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません