グランドならし180釘付DX

グランドならし180釘付DX - トーエイライトグランドならし180釘付DX - トーエイライトグランドならし180釘付DX - トーエイライトグランドならし180釘付DX - トーエイライトグランドならし180釘付DX - トーエイライト

掘り起こしと均しが同時に行えるグランドならし。前列の釘で凹凸を掘り起こし、本体フレームで転圧、後列のブラシで均します。

付属品自動車、オートバイ対応型強力フック、掘り起こし用の釘付き材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上)寸法(cm)幅180×奥行84×厚さ20、チェーン長さ約2m内容量1台
注意
※無理に人が引くことは避けてください。(人が引く場合は2人以上でご使用ください)金網・釘・フレーム・ワイヤーなどは消耗品です。ご使用期間を問わず摩擦による磨耗が発生した場合は破損する前に部品交換をしてください。ご使用状況によって部品の磨耗状況は著しく異なりますこと予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00820106G178360.3(枠:約38)
128,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00820115G178460.5(枠:約38)
131,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする