トーエイライト
アルミレーキ78(兼用)
組立式 / 平・歯型兼用レーキ
材質
主材:アルミ合金(スチールボルト)
質量(kg)
1.6
タイプ
歯型・平型兼用
寸法(cm)
幅78×全長180×高さ18
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00819047
B7375
¥9,200
¥
9,198
¥10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
12
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません