トーエイライト
ヒノキレーキ両面AL
板部両端を丸く加工することで砂を均す際に生じる引掛りを解消。ヒノキ素材で耐水性・耐湿性に優れます。肌触りも良いので、女性やお子様でのグランド整備におすすめです。
用途
両面使用可。簡単組立。
材質
ヒノキ
長さ(cm)
柄長さ:170
高さ(cm)
板高さ:10
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00818977
G1971
1.5
板幅:60、板高さ:10、柄長さ:170
¥5,600
¥
5,598
¥6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00818986
G1972
1.6
板幅:70、板高さ:10、柄長さ:170
¥6,200
¥
6,198
¥6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00818995
G1973
1.8
板幅:90、板高さ:10、柄長さ:170
¥7,280
¥
7,198
¥7,918
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。