CAPTAIN STAG
ダイヤルワイヤー錠90L 可変式
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質
本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色
マットスカイ
外径×長さL(Φ×mm)
12×900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00817069
Y-4366
¥2,300
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください