曜日別特売

電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応)

電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応) - CAPTAIN STAG電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応) - CAPTAIN STAG電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応) - CAPTAIN STAG電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応) - CAPTAIN STAG電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応) - CAPTAIN STAG

設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。

その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロンブラック測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2質量(g)550g(本体のみ)能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mmバッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00816965Y-3230
13,189
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする