キッズプロテクター子供向け

キッズプロテクター子供向け - CAPTAIN STAG

子供用のひざ・ひじ用セットです。適応サイズ:ひじ(上側)/15~20cm、(下側)/18~23cm、ひざ(上側)/26~40cm、(下側)/25~35cm。2通りの使用ができます。(ベルトのみの使用、ベルトとサポーター両方使用)

材質生地:ポリエステル、ハードシェル:ポリウレタン、パット:EVA樹脂寸法(mm)肘:170×110、膝:230×130ブラック質量(g)345対象7~13歳内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00817611Y-6660
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする