トーエイライト
移動式フィルムミラー
軽い・割れない・よく映る。万一、倒れた場合にも、割れて飛散する心配がありません。15mm枠を採用し並べた際に違和感を感じにくい構造になっています。
内容量
1台
注意
※フィルムミラー使用上のご注意:鏡面の汚れは、製品同送のメンテナンスクロスを使用し、水かガラスクリーナーでお拭きください。タオル類は鏡面にキズがつきますのでさけてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00831455
T2816
ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ
8.9
幅100.6×高さ167×奥行45.5、ミラー寸法:100.6×150.6
¥87,000
¥
77,980
¥85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68289719
T2831
ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール
8.7
幅90.6×高さ199×奥行45.5、ミラー寸法:90.6×180.6
¥119,200
¥
109,800
¥120,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68289728
T2832
ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール
10.6
幅120.6×高さ199×奥行45.5、ミラー寸法:120.6×180.6
¥145,500
¥
139,800
¥153,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。