曜日別特売

あしでもゲートIII ベビーゲート

あしでもゲートIII ベビーゲート - JTC(ジェー・ティー・シー)あしでもゲートIII ベビーゲート - JTC(ジェー・ティー・シー)あしでもゲートIII ベビーゲート - JTC(ジェー・ティー・シー)あしでもゲートIII ベビーゲート - JTC(ジェー・ティー・シー)あしでもゲートIII ベビーゲート - JTC(ジェー・ティー・シー)あしでもゲートIII ベビーゲート - JTC(ジェー・ティー・シー)あしでもゲートIII ベビーゲート - JTC(ジェー・ティー・シー)あしでもゲートIII ベビーゲート - JTC(ジェー・ティー・シー)

片足でロック解除可能なベビーゲート
使用対象年齢:生後すぐから2歳頃まで
国際安全規格(ASTM)取得製品
取付幅:69-95.5cm
つっぱり式なので賃貸にも設置可能
低段差(1.5cm)&ダブルロックの安心設計
両開きタイプで110度以上開くと扉が固定、110度以下でオートクローズする仕様
ペットフェンスとしても利用可能

用途ベビーゲート、ベビーガード、セーフティゲート、ペットフェンスなどに。フェンス 柵 扉 簡単設置 突っ張り 両開き ハイタイプ オートクローズ フットオープン セーフティーグッズ 安全グッズ 低段差 ダブルロック ペット 犬 台所 リビング 寝室 おしゃれ シンプル 白 ホワイト材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチールホワイト組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69-95.5×4×86.5取付可能幅(cm)69-95.5内容量1個
注意
※設置不可:階上側・壁面の強度が弱い場所・高さ7cm未満の巾木がある場所
※フットオープンは安全のために片側のみ
※設置前の本体は支柱が曲がっていますが不良品ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00832101J-0748
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする