トーエイライト
逆上がり補助板ワイド600-A
移動式・折りたたみ式鉄棒でもご使用いただけます
用途
屋内外兼用
付属品
杭4本付き
材質
主材:スチール31.8mm丸パイプ、板材質:ABS
質量(kg)
20
タイプ
角度5段階調節式
寸法(cm)
幅74(板60×6.5)×奥行132×高さ132~148
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00831760
T1784
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません