トーエイライト
集会テントSS
耐久性・耐候性に優れたオリジナルターポリン天幕採用
内容量
1台
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(cm)
柱数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00830570
G1496
脚部スチール(31.8mm)、天幕ターポリン
51
268×355(1.5×2間)、全高280(軒高200)
4本柱
¥101,400
¥
99,980
¥109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00830911
G1378
脚部スチール(31.8mm)、天幕ターポリン
92
355×532(2×3間)、全高306(軒高200)
6本柱
¥161,600
¥
149,800
¥164,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00831821
G1379
脚部スチール(31.8mm)、天幕・横幕:ターポリン
102
355×532(2×3間)、全高306(軒高200)
6本柱
¥205,400
¥
199,800
¥219,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。