曜日別特売

IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 20cm コアントロ

IH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 20cm コアントロ - エンマスタIH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 20cm コアントロ - エンマスタIH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 20cm コアントロ - エンマスタIH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 20cm コアントロ - エンマスタIH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 20cm コアントロ - エンマスタIH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 20cm コアントロ - エンマスタIH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 20cm コアントロ - エンマスタIH保護マット 焼け焦げ防止 IHクッキングヒーター専用 20cm コアントロ - エンマスタ

IHクッキングヒーターの焦げ付きや傷つきを防ぐ保護マット。IHヒーターの上に置くだけで吹きこぼれによる汚れや焦げ付き、傷つきを防ぐ。
火力を落とさずに、IHヒーターへの負担を軽減するシリコン素材100%。厚みを確保することで従来品よりも長持ち。
優れた耐熱性、不燃性、耐久性、柔軟性を実現。電波透過性が高く、熱伝導効率も良好。独自開発によるコーティングで静電気やホコリがくっつくのを防止して衛生的、気になる変色も軽減します。
さっと置くだけなので設置が簡単。熱伝導は変わらないので調理時間や電気代の心配いらず。鍋敷きとしても使用可能。IHヒーター自体の温度上昇を和らげることで熱による損傷を防ぐ。
すべり止め効果でIHヒーターにピタッと密着。汚れが拭き取りやすく水洗い可能、食洗機にも対応。

用途IHコンロ専用。保護マットとして。焦げ付き防止 汚れ防止 鍋敷き 水洗い 食洗機対応 クッキング キッチン用品 IHマット材質シリコン厚さ(mm)約3質量(g)約110直径(Φcm)20耐熱温度(℃)”-40~230内容量1枚
注意
※使用後は製品が高温になります。冷えるまで手を触れないでください。
※空焚き、揚げ物調理には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
模様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00831857KICA0-CT01円形柄
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
00831866KICA0-CT02幾何学柄
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする