外れ止安全バネ

外れ止安全バネ - スリーエッチ
寸法L(mm)25寸法H(mm)2.6寸法A(mm)55寸法D(mm)7寸法B(mm)23寸法C(mm)3.2適合サイズ3ton用寸法MM4内容量1個
関連資料:(0.42MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00832575LK3
635
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする