三木プーリ
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-125-AN-19N
質量(kg)
2.8
サイズ
125
タイプ
モータ側変速機
対応機種
ANS用
対応
【キー溝】新規格モータ対応
穴径(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828585
AK-125-AN-19N
¥
61,700
¥
58,662
¥
64,528
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください