三木プーリ
ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-22N-28N-25H
・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式
【モータ側使用変速機】AK-160-AN-28N
質量(kg)
【モータ側使用変速機】3.7
変速比
1:4
回転数(min
-1
[r.p.m])
入力回転数×0.35~入力回転数×1.4
変速機
【機械側使用】PE-190-AN-25H
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
2.2
寸法P.D.(mm)
【モータ側使用変速機】max58.5
プーリ外径(mm)
【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185
軸穴径(Φmm)
【モータ側使用変速機】28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00829048
ANS-22N-28N-25H
¥
181,000
¥
172,088
¥
189,297
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください