三木プーリ
ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-38-R
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A
74
L
80
H
80
L1
90
E
25
J
53
周波数
±5°における許容周波数(min-1):800
N
42
速度
最大許容加速力F:2000N
ねじ方向
右ねじ
モデル
RST
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828366
RST-38-R
¥
39,400
¥
37,423
¥
41,165
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください