三木プーリ
ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-50-R
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A
93
L
120
H
105
L1
130
E
40
J
70
周波数
±5°における許容周波数(min-1):600
N
60
速度
最大許容加速力F:6000N
ねじ方向
右ねじ
モデル
RST
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828409
RST-50-R
¥
104,000
¥
98,781
¥
108,659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください