三木プーリ
ロスタ防摺動マウント RSTモデル RST-45-R
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。摺動運動をスムーズに伝達できるロッドエンド摺動のドライブヘッド RSTモデルです。
A
89
L
100
H
100
L1
110
E
35
J
67
周波数
±5°における許容周波数(min-1):800
N
48
速度
最大許容加速力F:3500N
ねじ方向
右ねじ
モデル
RST
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828391
RST-45-R
¥
63,200
¥
60,029
¥
66,032
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください