曜日別特売

ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-27-N

ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-27-N - 三木プーリロスタ防摺動マウント ABモデル AB-27-N - 三木プーリ

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。

F105D11E80最大荷重(N)●A最大荷重時:175●B最大荷重時:100ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:40、水平方向:25荷重●A無負荷時:235●B無負荷時:94使用荷重(N)範囲:250~800モデルAB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00828217AB-27-N
97,100
92,228
101,451(税込)
98日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする