ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-15-N

ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-15-N - 三木プーリロスタ防摺動マウント ABモデル AB-15-N - 三木プーリ

・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。

F65D7E50最大荷重(N)●A最大荷重時:124●B最大荷重時:80ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:10、水平方向:6荷重●A無負荷時:169●B無負荷時:70使用荷重(N)範囲:50~160モデルAB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00828199AB-15-N
65,200
61,928
68,121(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする