三木プーリ
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-18L
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A
39
B
85
H
45
C
60
G
5
J
20
周波数
±5°における許容周波数(min-1):1200
ねじ方向
左ねじ
動的ねじりばね定数(N・m/rad)
1.32
最大許容荷重(N)
F:200
モデル
AU
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828260
AU-18L
¥
17,800
¥
16,907
¥
18,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください