仕様●抵抗:4Ω●定格電力:5W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:45●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)