仕様●ソケットセットタイプ:ディープソケット / 標準ソケット / スパナ / アレンキー / ビットセット●ドライブサイズ:1/2インチ、1/4インチ●インチまたはメートル:インチ, Metric●個数:94●ソケットヘッドタイプ:6点、六角、プラス、マイナス●ラチェット付属:あり●ソケットサイズ:4 → 34mm●仕上げ:クロム●材質:クロームバナジウム鋼●ドライブ種類:正方型●ISO1174 、 DIN3120 に準拠しています. Bahco ソケット / 工具 94 点セットです. Bahco の 94 個組の総合工具セットは、各種ソケット、電動工具ビット、及び 2 つの高品質スパナセットで補強されたアクセサリを備えています。. 特長と利点 21 mm のスパークプラグソケットを含むソケットを多数選択する自動車整備工に最適なセットです 耐衝撃性のあるフィッティングケース入りで、確実にフィットするように強力な金属製ラッチが付いています キャリーハンドルを内蔵しているので、持ち運びが簡単です内容量1セット