曜日別特売

Arcol Ohmite レオスタット, 50Ω, 25W

Arcol Ohmite レオスタット, 50Ω, 25W - ARCOL(OHMITE)
仕様●最大抵抗:50Ω●許容差:10%●定格電力:25W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●最大定格電圧:500 Vrmsmm●定格電流:0.707A●電気テーパー:角度mm●RHシリーズ25 W巻線型ポテンショメータ. Ohmite RH シリーズ巻線型可変抵抗器は、長期にわたり高い信頼性をもってスムーズに動作するように製造されています。この RH シリーズはセラミック製ボディを備え、ハイグレード抵抗合金リニアテーパー巻線とホウロウコーティングが施されています。HR 可変抵抗器は、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 特長と利点:. 許容差: ±10 %. 25 W. 製品の用途:. RH シリーズレオスタットの代表的な用途には、便利な可変抵抗設定を必要とするモータ速度制御、調光スイッチ、及び機器があります。長さ(m)34.93奥行(mm)39.62RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00838471RHS50RE
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする