曜日別特売

17ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピン

17ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピン - MICROCHIP
仕様●アプリケーション:アナログ シグナルプロセッサ, 測定, センサインターフェース●ADC数:1●分解能:17ビット●インターフェースタイプ:シンプルなI/O●回路数:1●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:16●電源タイプ:デュアル電源●●動作供給電圧 Max:±7.5 V●幅:6.35mm●TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/Dコンバータ寸法(mm)19.05×6.35×3.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00838340TC500ACPE
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする