仕様●抵抗:20Ω●定格電力:300W●シリーズ:280●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだ●動作温度 Min:+25℃●動作温度 Max:+400℃●最小温度係数:-400ppm/℃●最大温度係数:+400ppm/℃●Ohmite 280 CorribRシリーズ固定抵抗器. Ohmite 280 シリーズのヘビーデューティパワー抵抗器には、波形の抵抗線が使用されます。このワイヤは、保護ホウロウコーティングによってセラミックコアに融着されているため、耐久性が向上しています。波形ワイヤとリブ付き構造により、 Rapid Cooling が可能になります。中空コアユニットを使用すると、この電力抵抗器をブラケットとスルーボルトでシャーシ表面に固定できます。. 特長と利点:. 穴付きスズめっきラグ端子. 調整可能な 300 W モデルには、調整可能なラグが付属します. 許容差: ±10 %. 過負荷:定格ワット数の 10 倍で 5 秒間. 750 W 以上のモデルはシリコンコーティングが施されています. 製品の用途:. この電力抵抗器は、高電流容量で低抵抗が必要な用途に適しています。たとえば、 300 W モデルの抵抗は 0.1 Ω という低い値になっています。この電力抵抗器は、ダイナミックブレーキやモータ始動用途に最適です。寸法(mm)28.58(Dia.)×215.9、全体長=215.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個