HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:1mm 1列 M40-1101000

HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:1mm 1列 M40-1101000 - HARWIN
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:M40-11●併用可能製品:M40シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:13mm●幅:2.8mm●ハウジング材質:PBT●ハウジング. M40-110シリーズはM40-301及びM40-401シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3095 681-3095 ) M40-120シリーズはM40-302シリーズのヘッダとかん合(代表品番 ; 681-0777 681-0777 )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00837938M40-1101000
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする