BAHCO(バーコ)
Bahco スパナセット 1933M/6T 6ピース
セット内容
片口スパナセット
材質
合金鋼
サイズ
(セットのサイズ)4→7mm
シリーズ
1933M
仕上
クロム
入数(個)
6
各種認証
VDE:1000V認証なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00838821
1933M/6T
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください