ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-155-MA-24N

ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-155-MA-24N - 三木プーリ
その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)3.7サイズ155タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00834517AK-155-MA-24N
78,100
74,255
81,681(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする