曜日別特売

HARWIN コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.25mm 2列 G125-2041696L0

HARWIN コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.25mm 2列 G125-2041696L0 - HARWIN
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Gecko●併用可能製品:圧着コンタクトG125-0010005、圧着コンタクトG125-0020005●接続方向:ストレート●長さ:12.55mm●幅:4.9mm●ハウジング材質:ポリアミド●Harwin 1.25 mm Geckoシリーズ圧着ソケットハウジング. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチ電線対基板圧着ソケットハウジングは、高密度の1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko圧着ソケットのハウジングは、背面のポッティング壁によるストレインリリーフの強化を特長とし、-65 → +150 ℃の過酷な温度に耐えることができます。 圧着ハウジングの3か所の極性により、誤かん合が防止されます。また、番号1のコンタクト位置もハウジングに記されています。 このGecko圧着ハウジングのコンタクトは別売りです(代表品番 ; 909-4240 909-4240 を確認)。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00838769G125-2041696L0
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする