三木プーリ
ベルト式無段変速機 PL-□ PL-170-19N
・標準Vベルト使用。・変速比大。
質量(kg)
5.5
変速比
0.00071875
全幅(mm)
126
ベルト
B
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.75
伝達容量(kW)
【中速】2.4【低速】1【高速】3.6
軸穴径(Φmm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00835716
PL-170-19N
¥
61,700
¥
58,662
¥
64,528
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください