ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-04-14N-15H

ベルト式無段変速機 PDS-□ PDS-04-14N-15H - 三木プーリ

・大きな変速比変速プーリを2機種(AK型・PE型)組合せ、大きな変速比としました。・変速操作はワンタッチ回り止めが内蔵されているため、変速操作が非常に簡単にできます。ハンドルを右に回すと低速、左に回すと高速になります。・読みやすいハンドル目盛指針の指す目盛を主尺とし、ハンドルの回転目盛盤を副尺としてお読みください。・ベルトは別売りです。

型式【モータ側使用変速機】AK-124-MA-14N【機械側使用変速機】PE-124-MA-15H質量(kg)【モータ側使用変速機】2.4変速比1:3.5モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】58回転数(r/min)(50Hz/60Hz)720~2520/870~3050プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】124軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】114内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00836197PDS-04-14N-15H
90,200
85,759
94,335(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする