Deltron EMIフィルタ 単相 8A DINレール 1μF 1.5 mH 0.75 mA 0.96W 15mΩ

Deltron EMIフィルタ 単相 8A DINレール 1μF 1.5 mH 0.75 mA 0.96W 15mΩ - DELTRON
仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 1●シリーズ: DRF●動作周波数: 440Hz●長さ: 80mm●奥行き: 22.5mm●静電容量: 1μF●インダクタンス: 1.5 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 15mΩ●基準適合: EN 60939W●Roxburgh DRFシリーズ. RoxburghのDRFシリーズは、DINレール取り付けフィルタ製品です。ライン電圧 / 周波数までのAC及びDCの用途に適しており、DRF電源ラインフィルタには、ライン電圧スパイク保護機能も用意されています。. 特長と利点:. スパイク及びサージ保護. ユニバーサル継手. 「トップハット」と「Gタイプ」の両方のレールに適合. 150 kHz → 30 MHzの効果的なフィルタリング. 最大温度上昇(全負荷時): 30 ℃. 1 →10 Aのさまざまな定格電流オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840921DRF08
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする