Deltron EMIフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩ
仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 240 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 1●シリーズ: MDF●動作周波数: 60Hz●長さ: 174mm●奥行き: 120mm●高さ: 55mm●寸法: 174×120×55mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 2mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh MDFシリーズ単相産業用モータドライブフィルタ. Roxburgh MDFシリーズ産業用単相モータドライブフィルタはコンパクトで高性能な、コスト効果の高いEMCフィルタです。 インバータドライブ、サーボドライブ、高騒音環境下などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個