曜日別特売

Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント

Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント - DELTRON
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: ラッチロック●結線方法: 圧着●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●シールド/非シールド: シールド●ハウジング材質: 亜鉛合金●動作温度 Min: -25℃●計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00840659590-0300
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする